Motion
53058
Dispensador manual de jabón e higienizante GP PRO Pacific Blue Ultra-Montaje en pared, blanco, Acción de dispensación manual
Artículo MI #07734105
No. Fabricante 53058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador manual de jabón e higienizante GP PRO Pacific Blue Ultra-Montaje en pared, blanco, Acción de dispensación manual
Artículo MI #07734105
No. Fabricante 53058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.188 pulg.
  • Altura
    12.125 pulg.
  • Ancho
    5.063 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Acción de dispensación
    Manual
  • Número de Upc del fabricante
    073310530581
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Tipos de productos
    Jabón para manos

Descripción general

Descripción del fabricante
53058 DISPN JABÓN AZUL PACÍFICO ULTRA MNL
  • Higiénica: los recambios sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación, haciéndolos más higiénicos que los recipientes abiertos o a granel.
  • Fácil de mantener: el recambio de gran capacidad y el diseño de carga sencilla (una mano, unos segundos) reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para el recambio. La gran ventana del dispensador permite realizar comprobaciones de mantenimiento rápidas.
  • Eficiencia del inventario: se puede utilizar el mismo dispensador para jabón, desinfectante o gel para el cabello y el cuerpo.
  • Reducción de residuos: el control de porciones cómodo y ajustable ayuda a evitar los residuos. El dispensador está diseñado para garantizar que el 99 % del producto de espuma se vacíe antes de que sea necesario sustituirlo.
  • Duradero: diseñado para soportar un uso intensivo y respaldado por una garantía de 5 años.
  • Parte de una familia: disponible en acero inoxidable negro, blanco o cepillado, y combina con los dispensadores de toallas Pacific Blue Ultra.
  • EcoSmart℮: Las botellas de recarga son 100 % reciclables y contienen un 25 % de contenido posconsumo.
  • Cumple con ADA: cumple con las pautas de ADA al requerir menos de 5 libras de fuerza de empuje.
  • Opciones personalizadas: la impresión personalizada está disponible para promocionar su negocio.
  • EcoSmartTM: opciones de recarga Green Seal y EPA/Safer Choice disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good