Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1.9 pulg.
- Longitud6.875 pulg.
- Longitud total6.9 pulg.
Detalles
- Material del mangoPlástico
Descripción general
- Los alicates aislados tienen clasificación 1000V para seguridad en el trabajo y certificación VDE con aislamiento único de tres partes con capa inferior blanca que proporciona una señal de advertencia cuando el aislamiento puede verse comprometido
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Mordazas estriadas para envolver y enrollar con seguridad
- Las asas extendidas proporcionan mayor alcance y aprovechamiento
- Forjado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU. para una máxima durabilidad
- Diseño elegante y multicolor con pequeños protectores para el pulgar para facilitar el manejo y el almacenamiento en el cinturón de herramientas
- El aislamiento duradero y moldeado cumple o supera los estándares ASTM F1505 e IEC 60900 para herramientas aisladas