Motion
WCB23048

TEKTON, INC
WCB23048

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-7/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-7/8 in, 25.6000 in OAL
Artículo MI #07870793
No. Fabricante WCB23048
Precio156.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB23048

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-7/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-7/8 in, 25.6000 in OAL
Artículo MI #07870793
No. Fabricante WCB23048
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
Precio156.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    3.8000 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Grosor de la cabeza
    1.3000 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    25.6000 pulg.
  • Peso
    5.77 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma del casquillo
    12-Point
  • Tipo
    Llave combinada
  • Tipo de llave
    Llave combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
WCB23048 1-7/8 PULG. LLAVE DE COMBINACIÓN
  • Extremo abierto en ángulo: para reducir el arco oscilante de trabajo en espacios reducidos, el extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar el sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Evita el redondeo: para evitar el redondeo de los sujetadores, el extremo de la caja está diseñado para entrar en contacto y aplicar fuerza a los lados de un cabezal de sujetador y no a las esquinas
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave combinada para una identificación rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo