Motion
339670
Sellador de techo de silicona - 3.3 gal, color blanco
Artículo MI #07961848
No. Fabricante 339670
Precio508.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de techo de silicona - 3.3 gal, color blanco
Artículo MI #07961848
No. Fabricante 339670
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
Precio508.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3.3 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    3.3 galones
  • Contenido de VOC
    0 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    6.5 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066428594
  • Número de ID de MSDS
    ROC-136
  • Tipo de resina
    Silicona
  • Superficie
    Revestimientos acrílicos envejecidos, hormigón, espuma, metal, techos de una sola capa
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066428594

Descripción general

Descripción del fabricante
339670 JUNTA DE SILICONA PARA TECHOS 3.3-G
  • Se utiliza para sellar penetraciones y terminaciones.
  • Excelente adhesión al hormigón, albañilería, espuma de poliuretano, EPDM, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, láminas granulares, madera, metales, Kynar® y la mayoría de los demás materiales de construcción comunes.
  • Se puede aplicar sobre superficies húmedas y subacuáticas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good