Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto740
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada0.5000 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Altura total6.5 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Peso de la herramienta17.97 lb
- Par de apriete1900 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire14.2 cfm
- Entrada de aire1/2 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023139678
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Par inverso2000 pies-libras
- Serie2175MAX Llave de impacto
- UPC_NO663023139678
Descripción general
- POTENCIA: un sólido mecanismo de impacto de acero y un robusto motor proporcionan un par extremo que proporciona 2,000 ft- lbs de par
- DURABILIDAD: el núcleo de acero y la carcasa resistente a productos químicos están hechos para durar incluso en las condiciones de trabajo más duras.
- ERGONOMÍA: El 2175MAX pesa menos de 20 lb y el diseño del mango ajustable 360° aumenta la maniobrabilidad y la comodidad.
- Mecanismo de impacto de acero sólido: Proporciona 2,000 pies-libras de par
- 360° mango ajustable: el mango lateral gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
- Conexión de manguera giratoria: evita que los cables se enreden para que pueda moverse libremente por el garaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación