Motion
7010330887 ABRASIVOS ESTÁNDAR QUE PULEN Y MEZCLEN EL HS DE PULIDO CROSS, 727401, A/O COA

3M
7010330887 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727401, A/O COA

Abrasivos estándar de 727401, A/O grueso, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 2 pliegue x 1/4-20, 25 por caja
Artículo MI #08503829
No. Fabricante 7010330887 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727401, A/O COA
Precio16.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330887 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727401, A/O COA

Abrasivos estándar de 727401, A/O grueso, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 2 pliegue x 1/4-20, 25 por caja
Artículo MI #08503829
No. Fabricante 7010330887 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727401, A/O COA
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
Precio16.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371615
  • UPC_NO
    00051115371615

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330887 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño abrasivo único permite que el pulidor se ajuste dentro de áreas de difícil acceso
  • El pulidor de red abierta responde a las imperfecciones de la superficie con un mínimo desgaste del sustrato, manteniendo la geometría de la pieza
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie al mismo tiempo que resiste las vibraciones o las hendiduras de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Disponible en grados abrasivos gruesos (verde) y medianos (azul) para ayudar a producir acabados satinados en metales blandos