Motion
48-32-4118

MILWAUKEE TOOL
48-32-4118

SHOCKWAVE tope ranurado de 1/4 pulg. Brocas de plaquita (paquete de 25 )
Artículo MI #08720994
No. Fabricante 48-32-4118
Precio22.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4118

SHOCKWAVE tope ranurado de 1/4 pulg. Brocas de plaquita (paquete de 25 )
Artículo MI #08720994
No. Fabricante 48-32-4118
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
Precio22.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    SL 1/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Tipo de bit
    Destornillador
  • Número de Upc del fabricante
    045242331246
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    25
  • Número de piezas
    25
  • Tipo
    Broca de inserto de resistencia a impactos
  • UPC_NO
    045242331246

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4118 IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE RANURADA 1/4
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero CUSTOM ALLOY76™ maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Hasta 30x de vida útil