Motion
PL045X052EF

TSUBAKI (UST)
PL045X052EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 45 mm ID, 52 mm OD
Artículo MI #08728178
No. Fabricante PL045X052EF
Precio268.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL045X052EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 45 mm ID, 52 mm OD
Artículo MI #08728178
No. Fabricante PL045X052EF
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
Precio268.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x35
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Presión de contacto del cubo
    30603 psi
  • Empuje máximo transmitido
    14904 lb
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    2.0670 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x35
  • Presión de contacto del eje
    244 N/mm^2
  • Peso
    1.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25.5 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    1099 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    14904 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL045X052EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN