Motion
FXP1450
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 1450 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775809
No. Fabricante FXP1450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 1450 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775809
No. Fabricante FXP1450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9.00 pulg.
  • Altura del imán
    4.20 pulg.
  • Altura total
    8.00 pulg.
  • Longitud total
    13.80 pulg.
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Láminas finas, tubería
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    1450 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 13.8" FXP1450 FX