Motion
FXC0385
Elevador magnético permanente de tierras raras - Capacidad de carga de 385 lb, Usos de aplicación Materiales redondos/anillos/placas de brida
Artículo MI #08775813
No. Fabricante FXC0385
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras - Capacidad de carga de 385 lb, Usos de aplicación Materiales redondos/anillos/placas de brida
Artículo MI #08775813
No. Fabricante FXC0385
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.50 pulg.
  • Altura del imán
    5.10 pulg.
  • Altura total
    8.30 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales redondos, anillos, placas bridadas
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    385 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN REDONDO DE FXC0385 FXC 4.7" DE DIÁMETRO