Motion
86 09 250 V01

KNIPEX
86 09 250 V01

Protectores de mordaza para llave de alicates de 10"
Artículo MI #08779271
No. Fabricante 86 09 250 V01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
86 09 250 V01

Protectores de mordaza para llave de alicates de 10"
Artículo MI #08779271
No. Fabricante 86 09 250 V01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    1 1/2 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.01 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Protectores de mordaza para llave de alicates de 10"
  • Color del mango
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    843221024192
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
86 09 250 V01 AISL. CONDUCTOR
  • Fácil de instalar: basta con encajar las mordazas superior e inferior en las mordazas de la llave de los alicates.
  • Se ajusta a la nueva llave de pinzas revisada de 10".
  • Se vende como un paquete de (3) pares.
  • Sin marcas: ofrece una capa adicional de protección para la llave de pinzas.