Especificaciones
Dimensiones
- Contenido3 alicates compuestos
Detalles
- AplicaciónElectricistas
- MaterialAcero
- Número de piezas3
- Tipo de alicateSurtido
- UPC_NO076174704853
Descripción general
- 70 % más de potencia de corte que los alicates de corte estándar
- Asas de dos materiales para un agarre y comodidad fuertes
- Diseño agresivo de dientes de escotilla cruzada para un mejor agarre
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación