Motion
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

DEWALT
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

Llave combinada de trinquete SAE de 15/16"
Artículo MI #09010766
No. Fabricante DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
Precio39.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE

Llave combinada de trinquete SAE de 15/16"
Artículo MI #09010766
No. Fabricante DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
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
Su precio$39.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    Estándar
  • Ángulo de la cabeza
    15°, 13 °
  • Tamaño
    15/16 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Color
    Plata
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    No
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Metal
  • Rachete
    Sí
  • UPC_NO
    076174752380
  • Estilo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT75238OSP DWMT RCW 15/16IN SAE
  • Los 72 dientes proporcionan un balanceo de arco de 5 grados
  • Cromo polaco completo
  • El patrón de marca de hashmark estampado en la base de la llave inglesa proporciona puntos de agarre adicionales
  • Garantía de por vida completa
  • Las marcas estampadas proporcionan visibilidad permanente para evitar el desgaste con el tiempo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"