Motion
5428CNN ALICATE,SLD-JT,PESADO,8C,DIAG

Crescent Wrench
5428CNN PLIER,SLD-JT,HEAVY,8C,DIAG

OAL de 8", capacidad de 12 AWG, cortadora diagonal de 25/32" de longitud de la mordaza x 1-7/32" de ancho de la mordaza, cabeza diagonal, mango de aleación de acero
Artículo MI #09018886
No. Fabricante 5428CNN PLIER,SLD-JT,HEAVY,8C,DIAG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
5428CNN PLIER,SLD-JT,HEAVY,8C,DIAG

OAL de 8", capacidad de 12 AWG, cortadora diagonal de 25/32" de longitud de la mordaza x 1-7/32" de ancho de la mordaza, cabeza diagonal, mango de aleación de acero
Artículo MI #09018886
No. Fabricante 5428CNN PLIER,SLD-JT,HEAVY,8C,DIAG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.7813 pulg., 25/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.47 pulg., 15/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.22 pulg., 1-7/32 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Rango de longitud total
    6" - 8.9"

Detalles

  • Capacidad
    12 AWG, 1-7/32 pulg.
  • Estilo de fresa
    Trabajo pesado
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Material del mango
    Acero de aleación
  • Estilo de cabeza
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
5428CNN ALICATE,SLD-JT,PESADO,8C,DIAG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron