Especificaciones
Dimensiones
- Contenido3/8 Dr 12pt Deep: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 3/8 Dr 12pt Std: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/4" Scraper, 7" Diagonal Cutting Plier, 8" Long Nose Plier, 8" Slip Joint Plier, 9
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- Accesorios1/4 Dr.: 3, extensión de 6", trinquete en forma de lágrima, junta universal, llave tubular de 1/4", 3/8 Dr.: extensión de 6", trinquete en forma de lágrima, junta universal, mango del acelerador
- Especificaciones de ASMEB107.1, B107.10, B107.5M, B107.7
- Tipo de casoCaja de acero
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas89
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaJuego de herramientas de aviación