Motion
84901
Juego de enchufes de impacto profundo de acabado en negro con motor de 1/4" de 28 piezas, 6 puntos, rango de 4mm a 11mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020470
No. Fabricante 84901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes de impacto profundo de acabado en negro con motor de 1/4" de 28 piezas, 6 puntos, rango de 4mm a 11mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020470
No. Fabricante 84901
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Rango de tamaños
    11.0 mm, 4.0 mm

Details

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    28
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Impacto; Estándar
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84901 AJUSTE SKT IMP CUMPLIDO 1/4DR 28PC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron