Motion
84975
Juego de enchufes de impacto de 11 piezas con acabado en negro Drive de 3/8", 6 puntos, rango de 8mm a 19mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020489
No. Fabricante 84975
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes de impacto de 11 piezas con acabado en negro Drive de 3/8", 6 puntos, rango de 8mm a 19mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020489
No. Fabricante 84975
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 8.0 mm
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    11
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto; universal
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84975 AJUSTE SKT P/MENOS UNIV IMP 3/8DR 6PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good