Motion
88800 3/4DR RATA DE CABEZA RND

Gearwrench
88800 3/4DR RND HEAD RAT

Trinquete - Forma de cabeza redonda, acabado/revestimiento cromado, 3/4 pulg. Tamaño de accionamiento, 19 pulg. Longitud total
Artículo MI #09020693
No. Fabricante 88800 3/4DR RND HEAD RAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
88800 3/4DR RND HEAD RAT

Trinquete - Forma de cabeza redonda, acabado/revestimiento cromado, 3/4 pulg. Tamaño de accionamiento, 19 pulg. Longitud total
Artículo MI #09020693
No. Fabricante 88800 3/4DR RND HEAD RAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    2.72 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Estriado totalmente pulido
  • Profundidad de la cabeza
    2 mm
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    43
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    43
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575888007

Descripción general

Descripción del fabricante
88800 3/4DR RATA DE CABEZA RND