Motion
AL725MAGN CINTA,1X25,700,IMÁN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

Lufkin - Tape Measure
AL725MAGN TAPE,1X25,700,AUTOLOCK MAGNETI

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, color de la hoja amarillo
Artículo MI #09020881
No. Fabricante AL725MAGN TAPE,1X25,700,AUTOLOCK MAGNETI
Precio40.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
AL725MAGN TAPE,1X25,700,AUTOLOCK MAGNETI

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, color de la hoja amarillo
Artículo MI #09020881
No. Fabricante AL725MAGN TAPE,1X25,700,AUTOLOCK MAGNETI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    7.00 pies

Detalles

  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Material de la caja
    Plástico ABS
  • Color
    Naranja/Negro
  • Características
    HiViz naranja, hoja de acabado mate, magnético
  • Recubrimiento de acabado
    Nailon, lacado
  • Estilo de graduación
    Decimal/pulgadas
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103316400

Descripción general

Descripción del fabricante
AL725MAGN CINTA,1X25,700,IMÁN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO