Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoABS/Acero inoxidable
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Soportes versátiles de luz de trabajo personal recargable, ganchos, cuelga, y se monta magnéticamente • Los modos de luz LED son Alto: 460 lúmenes durante 9 horas, y Bajo: 175 lúmenes durante 16 horas • Capaz de cargar smartphones y otros dispositivos pequeños a través de USB-C • Dirección de luz infinita; el cabezal gira 360 grados mientras que el pie de apoyo gira 270 grados • El pie de apoyo cuenta con imanes potentes para el montaje, tres muescas de uñas, y un mosquetón incorporado para colgarlo fácilmente • Recargable a través de un cable micro-USB (incluido) • El localizador de brillo fácil de encontrar se recarga cuando está encendido • La luz duradera tiene una clasificación de prueba de caída de 6-Foot y es resistente al agua y al polvo de IP54
- Recargable o recargableRecargable
Descripción general
- Versátil lámpara de trabajo personal recargable que se coloca, engancha, cuelga y monta magnéticamente
- Los modos de luz LED son Alto: 460 lúmenes durante 9 horas y Bajo: 175 lúmenes durante 16 horas
- Capaz de cargar smartphones y otros dispositivos pequeños a través de USB-C
- Dirección de luz infinita; la cabeza gira 360 grados mientras que el pie de apoyo gira 270 grados
- El soporte cuenta con imanes potentes para el montaje, tres muescas de clavos y un mosquetón incorporado para colgarlo fácilmente
- Recargable mediante cable micro-USB (incluido)
- El localizador de brillos fácil de encontrar se recarga cuando está encendido
- La luz duradera tiene una clasificación de prueba de caída de 6-Foot y es resistente al agua y al polvo de IP54