Motion
6924INS
Herramientas manuales aisladas y juegos de herramientas manuales; destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta de gabinete, tamaño de punta de 0.2500 pulg., longitud total de 8.3125 pulg., mango negro
Artículo MI #09307427
No. Fabricante 6924INS
Precio21.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramientas manuales aisladas y juegos de herramientas manuales; destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta de gabinete, tamaño de punta de 0.2500 pulg., longitud total de 8.3125 pulg., mango negro
Artículo MI #09307427
No. Fabricante 6924INS
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
Su precio$21.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.2400 pulg. | 3.10 cm
  • Longitud total
    8.3125 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    0.2500 pulg.
  • Peso
    68 g

Detalles

  • Aplicación
    Para trabajos cerca de fuentes energizadas
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Goma
  • Aislado
    Sí
  • Magnético
    No
  • Material
    Plástico
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    IEC 60900:2018
  • Estilo de boquilla
    Armario
  • Tipo
    Destornillador aislado Slim-Tip

Descripción general

Descripción del fabricante
6924INS DESTORNILLADOR DE PUNTA FINA AISLADO DE 4"
  • Mango redondo 4-Inch, punta de gabinete 1/4-Inch , destornillador aislado con punta delgada que permite un mayor acceso a espacios reducidos
  • Capa 1000-Volt de aislamiento resistente a las llamas y contra impactos naranjas que protege de fuentes energizadas
  • La cuchilla aislada está alineada con la punta para ayudar a reducir la mella del aislamiento
  • Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el tipo y la orientación de la punta
  • Cumple o supera las normas ASTM F-1505-16 e IEC 60900:2018
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good