Motion
G37X47X4

NTN
G37X47X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 37 mm, 12 mm OD
Artículo MI #09332517
No. Fabricante G37X47X4
Precio18.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G37X47X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 37 mm, 12 mm OD
Artículo MI #09332517
No. Fabricante G37X47X4
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
Su precio$18.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    3 mm
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G37X47X4 tiene un diámetro de orificio de 37 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho total de 3 mm y un peso de 0.008 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068580
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359068580

Descripción general

Descripción del fabricante
G37X47X4 SELLO
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
Los clientes también compraron