Motion
K105X112X21

NTN
K105X112X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332874
No. Fabricante K105X112X21
Precio295.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K105X112X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332874
No. Fabricante K105X112X21
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
Precio295.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    112 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.287 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092066
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28600 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K105X112X21 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good