Motion
K22X30X19.8X

NTN
K22X30X19.8X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332893
No. Fabricante K22X30X19.8X
Precio34.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K22X30X19.8X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332893
No. Fabricante K22X30X19.8X
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
Precio34.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.7795 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.075 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K22X30X19.8X tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 0.7795 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.075 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359814644
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • UPC_NO
    4547359814644

Descripción general

Descripción del fabricante
K22X30X19.8X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo