Motion
7100043848 3M CINTA DE PVC DE BOBINADO AUTOMÁTICO 1506R, BLANCA, 1 1/2 PULG. X 36 YARDAS, 6 M

3M
7100043848 3M SELFWOUND PVC TAPE 1506R, WHITE , 1 1/2 IN X 36 YD, 6 M

3M™ Cinta de PVC de bobinado automático 1506R, blanca, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459783
No. Fabricante 7100043848 3M SELFWOUND PVC TAPE 1506R, WHITE , 1 1/2 IN X 36 YD, 6 M
Precio21.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043848 3M SELFWOUND PVC TAPE 1506R, WHITE , 1 1/2 IN X 36 YD, 6 M

3M™ Cinta de PVC de bobinado automático 1506R, blanca, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459783
No. Fabricante 7100043848 3M SELFWOUND PVC TAPE 1506R, WHITE , 1 1/2 IN X 36 YD, 6 M
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
Precio21.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051128954379
  • UPC_NO
    00051128954379

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043848 3M CINTA DE PVC EN SELSOBRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de vinilo de 6 mil diseñada específicamente para sellar y sellar revestimientos de PVC
  • El soporte de vinilo resiste los productos químicos y la humedad
  • 150 % de elongación: excelente para una adhesión uniforme en esquinas y superficies irregulares
  • Adhesivo de caucho agresivo formulado para pegarse al PVC
  • Sin revestimiento y con bobinado automático para una fácil aplicación
  • Disponible en negro o blanco para combinar con PVC para un aspecto uniforme y profesional
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good