Motion
7100028027 3M CINTA FLATBACK REPULPABLE R3127, KRAFT, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M
7100028027 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, KRAFT, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M™ Cinta Flatback Repulpable R3127, Kraft, 36 mm x 55 m, 4.2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09483241
No. Fabricante 7100028027 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, KRAFT, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,
Precio48.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100028027 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, KRAFT, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,

3M™ Cinta Flatback Repulpable R3127, Kraft, 36 mm x 55 m, 4.2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09483241
No. Fabricante 7100028027 3M REPULPABLE FLATBACK TAPE R3127, KRAFT, 36 MM X 55 M, 4.2 MIL,
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
Precio48.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    1.42 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Arranque del núcleo - Empalmes de tope - Cierre de rodillo
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051125026567
  • UPC_NO
    00051125026567

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA FLATBACK 7100028027 3M REPULPABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción repulpable elimina la necesidad de eliminar el empalme de los residuos y evita la contaminación de la fábrica de papel rota
  • El reverso de papel plano hace que la cinta sea ideal para aplicaciones de empalme, tabulación y cierre de rollos en una amplia variedad de papeles
  • El adhesivo de alta adherencia y resistente al calor proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de grados de papel
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en FDA 21 CFR 176.170 y FDA 21 CFR 176.180
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
Los clientes también compraron