Motion
7100202278 3M SECUREFIT SERIE 300 , SF302SGAF-LBL, VARILLAS AZUL HIELO, SCOT

3M
7100202278 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF302SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT

Serie 3M™ SecureFit 300 , SF302SGAF-LBL, Patillas Azul Hielo, Recubrimiento Antivaho Scotchgard, Lente AF-AS Gris
Artículo MI #09507327
No. Fabricante 7100202278 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF302SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100202278 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF302SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT

Serie 3M™ SecureFit 300 , SF302SGAF-LBL, Patillas Azul Hielo, Recubrimiento Antivaho Scotchgard, Lente AF-AS Gris
Artículo MI #09507327
No. Fabricante 7100202278 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF302SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.072 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003
  • Características de comodidad
    Cómoda montura envolvente
  • Color del marco
    Azul hielo
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho Scotchgard
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6L3
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF302SGAF-LBL
  • Número de Upc del fabricante
    50051131278801
  • Serie
    300
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131278801
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100202278 3M SECUREFIT SERIE 300 ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado pensando en las características asiáticas. Ángulo de lente ajustado y puente de nariz suave diseñados para ayudar a acomodar la estructura alta de los pómulos y la altura baja del puente de nariz.
  • La tecnología de varillas de difusión de presión (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • El revestimiento antivaho Scotchgard raciste al empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, hasta 25 lavados con agua*
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto