Motion
17-27001

HEXARMOR
17-27001

Ventana del protector facial HexArmor - Tipo de acoplamiento: se sujeta a los brazos del protector facial, material de policarbonato
Artículo MI #10626032
No. Fabricante 17-27001
Precio32.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
17-27001

Ventana del protector facial HexArmor - Tipo de acoplamiento: se sujeta a los brazos del protector facial, material de policarbonato
Artículo MI #10626032
No. Fabricante 17-27001
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
Su precio$32.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7
  • Ancho
    9

Detalles

  • Tipo de ajuste
    N/C
  • Tipo de archivo adjunto
    Se engancha a los brazos de la protección facial
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    810001790950
  • Material
    Policarbonato
  • Serie
    Ultrex
  • UPC_NO
    810001790950

Descripción general

Descripción del fabricante
17-27001 LENTE DE REPUESTO
  • Requiere una compra anterior de protector facial Compatible con el kit de protector facial mecánico y Click-and-Go™ Fácil de acoplar. Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 . Cumple con la protección contra salpicaduras de líquido D3 .