Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.895 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates electrónicos de 4 piezas
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 alicate electrónico de precisión de 5-1/4" (34 22 130 ESD), fresas eléctricas de precisión de 4-3/4"-ESD-empuñadura cómoda (79 22 120 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5"-ESD-empuñadura cómoda (79 02 125 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5"-ESD-empuñadura cómoda (79 62 125 ESD)
- Incluye79 02 125 ESD, 79 22 120 ESD, 79 62 125 ESD, Rollo de herramientas, 34 22 130 ESD
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018474
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Establecer tipoJuegos de alicates electrónicos
- UPC_NO843221018474
Descripción general
- Incluye 1 alicate electrónico de precisión de 5-1/4" (34 22 130 ESD), fresas eléctricas de precisión de 4-3/4"-ESD-empuñadura cómoda (79 22 120 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5"-ESD-empuñadura cómoda (79 02 125 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5"-ESD-empuñadura cómoda (79 62 125 ESD).