Especificaciones
Dimensiones
- Contenido87 02 180, 87 02 250, 87 02 300
- Longitud de la mordaza1-1/16 in | 1-3/8 in | 1-37/64 in
- Peso2.82 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego Cobra® Comfort Grip de 3 piezas (7, 10 y 12)
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosincluye uno de cada uno: alicates Cobra® de 7-1/4"-empuñadura cómoda (87 02 18), alicates Cobra® de 10"-empuñadura cómoda (87 02 250), alicates Cobra® de 12"-empuñadura cómoda (87 02 300)
- Incluye87 02 250, 87 02 300, 87 02 180
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221018450
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de alicates para bomba de agua
- UPC_NO843221018450
Descripción general
- Tres (3) de los alicates Cobra® más populares en un solo juego.
- incluye uno de cada uno: alicates Cobra® de 7-1/4"-empuñadura de confort (87 02 18), alicates Cobra® de 10"-empuñadura de confort (87 02 250), alicates Cobra® de 12"-empuñadura de confort (87 02 300).