Motion
9K  00 80 108 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 108 US

Juego de alicates para automóviles - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #10652214
No. Fabricante 9K 00 80 108 US
Precio351.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 108 US

Juego de alicates para automóviles - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #10652214
No. Fabricante 9K 00 80 108 US
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
Su precio$351.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    95 11 200, 26 11 200, 71 31 200, 74 01 250, 87 01 250
  • Peso
    3.538 lb

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates para arrancadores automotrices de 5 piezas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Revestimiento de plástico, plástico antideslizante
  • Estilo de mango
    Revestimiento de plástico, plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 cada uno de: alicates de punta larga de 8" con cortador lateral (26 11 200), alicates CoBolt® de 8" de alto apalancamiento con hoja con muesca (71 31 200), alicates diagonales de 10" de alto apalancamiento (74 01 250), alicates Cobra® de 10" (87 01 250), tijeras de cable de 8" (95 11 200)
  • Incluye
    74 01 250, 87 01 250, 95 11 200, 26 11 200, 71 31 200
  • Aislado
    No
  • Tipo de mordaza
    Media vuelta
  • Número de Upc del fabricante
    843221021153
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    5
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • Tipo
    Juego de motor de arranque automotriz
  • UPC_NO
    843221021153

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 00 80 108 US 5 PC ARRANCADOR PARA AUTOMÓVILES
  • Incluye 1 cada uno de los siguientes: alicates de punta larga de 8" con cortador lateral (26 11 200), alicates CoBolt® de 8" de alto apalancamiento con hoja ranurada (71 31 200), alicates diagonales de 10" de alto apalancamiento (74 01 250), alicates Cobra® de 10" (87 01 250), tijeras de cable de 8" (95 11 200).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"