Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general8 3/4 in
- Longitud total10 1/2 in
- Peso de la herramienta2.425 libras
- Ancho de la herramienta8 3/4 in
- Peso2.425
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de sistema de engaste (97 43 200) y molde de engaste: conectores solares para MC3 contactos múltiples (97 49 65) y localizador para 97 49 65 (97 49 65 1) empaquetados en una caja protectora de plástico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares MC3 (97 49 65), localizador para 97 49 65 (97 49 65)
- Incluye97 49 65 1, 97 49 65, 97 43 200
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221009977
- MaterialSET
- Establecer tipoJuegos de alicates
- UPC_NO843221009977
Descripción general
- Incluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares MC3 (97 49 65), localizador para 97 49 65 (97 49 65).