Motion
00 20 09 V01

KNIPEX
00 20 09 V01

Juego de alicates - Material del JUEGO, 3 piezas
Artículo MI #10652261
No. Fabricante 00 20 09 V01
Precio145.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 09 V01

Juego de alicates - Material del JUEGO, 3 piezas
Artículo MI #10652261
No. Fabricante 00 20 09 V01
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
Precio145.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 02 180, 70 02 160, 87 01 250
  • Peso
    2.105 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates superventas de 3 piezas
  • Material del mango
    70 02 160), con revestimiento de plástico antideslizante (87 01 250), multicomponente (03 02 180
  • Estilo de mango
    70 02 160), con revestimiento de plástico antideslizante (87 01 250), multicomponente (03 02 180
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye: (1) alicates de combinación de alto apalancamiento de 02 01 180 7 1/4", (1) fresas diagonales de alto apalancamiento de 74 01 160 6 1/4", (1) alicates de bomba de agua Cobra® de alta tecnología de 87 01 250 10".
  • Incluye
    70 02 160, 87 01 250, 03 02 180
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado (combinación, Cobra)
  • Número de Upc del fabricante
    843221006587
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Juego de alicates
  • Tipo
    Kit de herramientas
  • UPC_NO
    843221006587

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE SUPERVENTAS DE 00 20 09 V01 3 UNIDADES:
  • Tres de los alicates más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
  • Incluye 1 cada uno de: alicates combinados de 7-1/4"-empuñadura cómoda (03 02 180), fresas diagonales de 6-1/4"-empuñadura cómoda (70 02 160), alicates Cobra® de 10" (87 01 250).
  • La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo