Especificaciones
Dimensiones
- Contenido34 12 130, 34 22 130, 34 32 130, 79 02 120, 79 02 125, 79 42 125
- Altura o ancho general6 5/8 in
- Peso de la herramienta1.28 libras
- Ancho de la herramienta6 5/8 in
- Peso1.28
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates para electrónica de precisión de 6 piezas en bolsa con cremallera
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Accesorios incluidos(1) alicates de electrónica de precisión de 34 12 130 5-1/4", puntas planas, (1) alicates de electrónica de precisión de 34 22 130 5-1/4", media punta redonda, (1) alicates de electrónica de precisión de 34 32 130 5-1/4", puntas redondas, (1) fresas diagonales de electrónica de precisión de 79 02 120 4-3/4", agarre cómodo, (1) fresas diagonales de electrónica de precisión de 79 02 125 5", agarre cómodo, (1) fresas diagonales de electrónica de precisión de 79 42 125 5", agarre cómodo.
- Incluye34 22 130, 34 32 130, 79 02 120, 79 02 125, 79 42 125, 34 12 130
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010935
- MaterialSET
- Número de piezas6
- Establecer tipoJuego de alicates de precisión
- UPC_NO843221010935
Descripción general
- Seis de los alicates electrónicos más vendidos de KNIPEX en un juego en una funda de tela con cremallera.
- Incluye 1 alicate de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 12 130), alicates de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 22 130), alicates de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 32 130), fresas diagonales de electrónica de precisión de 4-3/4"-empuñadura de confort (79 02 120), fresas diagonales de electrónica de precisión de 5"-empuñadura de confort (79 02 125) y fresas diagonales de electrónica de precisión de 5"-empuñadura de confort (79 42 125).
- Estuche con cremallera hecho de poliéster duradero.
- Cada herramienta se sujeta firmemente en su lugar con las bandas elásticas cosidas.
- Todos los alicates cuentan con asas de agarre cómodas.
- Todos los alicates cuentan con un resorte de apertura que facilita el uso repetitivo.
- Todos los alicates cuentan con una junta atornillada para un ajuste preciso.