Motion
9K  98 98 30 EE. UU.

KNIPEX
9K 98 98 30 US

Juego de alicates/tornillo de mano combinados - Material del JUEGO, 10 piezas
Artículo MI #10652275
No. Fabricante 9K 98 98 30 US
Precio430.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 98 98 30 US

Juego de alicates/tornillo de mano combinados - Material del JUEGO, 10 piezas
Artículo MI #10652275
No. Fabricante 9K 98 98 30 US
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
Precio430.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.020 lb

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    10 Alicates y destornillador Set-1000V aislados en estuche rígido
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 6-1/2" Cable Shears (95 18 165 US), 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 5/32" Slotted Screwdriver, 4" (98 20 40), 1/4" Slotted Screwdriver, 6" (98 20 65), P1 Screwdriver, 3-1/4" (98 24 01), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Incluye
    02 08 225 NOSOTROS, 26 18 200 NOSOTROS, 74 08 200 NOSOTROS, 88 08 250 NOSOTROS, 98 12 02, 98 20 40, 98 20 65, 98 24 01, 98 24 02, 95 18 165 NOSOTROS
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005603
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    10
  • Establecer tipo
    Conjuntos variados
  • Tipo
    Alicates y destornillador
  • UPC_NO
    843221005603

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 98 98 30 US 10 ALICATES/DESTORNILLADOR
  • Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 6-1/2" Cable Shears (95 18 165 US), 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 5/32" Slotted Screwdriver, 4" (98 20 40), 1/4" Slotted Screwdriver, 6" (98 20 65), P1 Screwdriver, 3-1/4" (98 24 01), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Contiene cinco alicates y cinco destornilladores KNIPEX .
  • Incluye una carcasa de plástico resistente a los golpes.