Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud1 3/8 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 3/8 in
- Ancho de pieza única1 3/8 in
- Peso de la herramienta0.065 libras
- Ancho de la herramienta1 1/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónLocalizador para 97 49 24 (conectores D-Sub)
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221015664
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015664
Descripción general
- Localizador para 97 49 24 (D-Subtapones).