Motion
12 49 02

KNIPEX
12 49 02

Mordaza de sujeción de repuesto para 12 40 200
Artículo MI #10652292
No. Fabricante 12 49 02
Precio12.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 49 02

Mordaza de sujeción de repuesto para 12 40 200
Artículo MI #10652292
No. Fabricante 12 49 02
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
Precio12.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/16 in
  • Longitud
    7/16 in
  • Profundidad general
    5/16 in
  • Peso del envío
    0.01 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    5/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7/16 in
  • Ancho de pieza única
    7/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.4 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.45 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8 in
  • Peso de la herramienta
    0.01 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in
  • Peso
    0.01
  • Ancho
    5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mordaza de sujeción de repuesto para 12 40 200
  • Color del mango
    Rojo
  • Código de armonización
    3926.90.9995
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011437
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12 49 02 MORDAZA DE SUJECIÓN DE REPUESTO PARA 12 40
  • 1 par de mordazas de sujeción de repuesto para 12 40 200.
  • Las mordazas de sujeción mantienen el cable en su lugar a medida que las cuchillas de pelado retiran el aislamiento.
  • Hecho de plástico y fácilmente reemplazable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo