Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 3/8 in
- Peso1.29
- Ancho2 1/3 in
Detalles
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates para romper baldosas
- Código de armonización8203.20.6030
- Número de Upc del fabricante843221022068
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221022068
Descripción general
- Para la rotura precisa de baldosas y cerámica de gres de porcelana después de puntuar con un cortador de baldosas.
- Trabaje sin cortar la máquina, especialmente para tiras finas.
- Ideal para azulejos largos y gruesos.
- Las mordazas paralelas distribuyen uniformemente la fuerza que es 10x su fuerza.
- Corte preciso de las baldosas de suelo o pared después de puntuar con un cortador de baldosas.
- La mordaza de posicionamiento de plástico reemplazable se inclina para una línea de rotura limpia y una protección óptima de los azulejos contra daños.
- Número de pieza 91 19 250 01 de la mordaza de repuesto.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.