Motion
9K C312 00002

KNIPEX
9K C312 00002

Bolsa de herramientas enrollable de 19 3/4" y 13 bolsillos, vacía
Artículo MI #10652381
No. Fabricante 9K C312 00002
Precio103.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K C312 00002

Bolsa de herramientas enrollable de 19 3/4" y 13 bolsillos, vacía
Artículo MI #10652381
No. Fabricante 9K C312 00002
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
Precio103.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 1/4 in
  • Longitud
    19 2/3 in
  • Profundidad general
    2 1/4 in
  • Altura o ancho general
    14 1/8 in
  • Longitud total
    19 3/4 in
  • Peso del envío
    0 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    2 1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    19 2/3 in
  • Ancho de pieza única
    19 2/3 in
  • Peso de la herramienta
    0.825 libras
  • Ancho de la herramienta
    14 1/8 in
  • Peso
    0.825
  • Ancho
    14 1/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Tejido de poliéster
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bolsa de herramientas enrollable de bolsillo 13 , vacía
  • Características y beneficios
    • El diseño enrollable ofrece una forma cómoda de almacenar herramientas y transportarlas. •La bolsa mantiene las herramientas bien organizadas y se despliega para un acceso rápido. •La hebilla de liberación lateral doble facilita su apertura y cierre. •13 ranuras para herramientas para guardar herramientas individuales. •Herramientas no incluidas.
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221025281
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de almacenamiento
    Rollo
  • UPC_NO
    843221025281

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE HERRAMIENTAS NEGRO DE 9K C312 00002 13 PIEZAS
  • El diseño enrollable ofrece una forma cómoda de almacenar herramientas y transportarlas.
  • La bolsa mantiene las herramientas bien organizadas y se pliega para un acceso rápido.
  • La hebilla de liberación lateral doble facilita su apertura y cierre.
  • 13 ranuras para herramientas para almacenar herramientas individuales.
  • Herramientas no incluidas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"