Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles0.75 - 2.5 mm2
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total7 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 15/16 in
- Ancho de pieza única6 15/16 in
- Peso de la herramienta0.27 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cable plano automático 0.75-2.5 mm2
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024604
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado0.75 - 2.5 mm2
- UPC_NO843221024604
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para cables planos aislados de PVC de hasta 15/32" de ancho y 14 a 18 AWG.
- Se adapta automáticamente a las distintas alturas de los conductores, lo que evita daños en el conductor.
- Permite longitudes de pelado largas.
- Uso versátil para abrazaderas en botas CV, tuberías de refrigeración y combustible, sistemas de presión de aire y compresores.
- El cuerpo está fabricado con plástico ligero reforzado con fibra de vidrio.
- La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.