Motion
12 11 180

KNIPEX
12 11 180

Pelador automático de cables de 7 1/4"
Artículo MI #10652412
No. Fabricante 12 11 180
Precio183.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 11 180

Pelador automático de cables de 7 1/4"
Artículo MI #10652412
No. Fabricante 12 11 180
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
Precio183.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    0.5/1.2/1.6/2.0 mm
  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.8 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Japón
  • Descripción
    Pelador automático de cables
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003913
  • Material
    Aluminio
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    0.5/1.2/1.6/2.0 mm
  • UPC_NO
    843221003913
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
12 11 180 PELADOR AUTOMÁTICO DE CABLES,
  • No daña los cables debido a las formas de cuchilla rectificadas con precisión, incluso los conductores multifilares se pelan suavemente.
  • Durante el pelado, la guía se sujeta firmemente mediante mordazas de sujeción.
  • Tope de longitud ajustable integrado para una longitud de pelado uniforme durante el trabajo repetitivo.
  • Un resorte lleva el separador de vuelta a la posición inicial.
  • Número de pieza de la cuchilla de repuesto 12 19 180.
  • El cuerpo de las pinzas está hecho de aluminio.
  • La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron