Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/4 in
- Ancho de pieza única5 1/4 in
- Peso de la herramienta0.21 libras
- Ancho de la herramienta1 1/2 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónKNIPEX Herramienta de desmontaje universal ErgoStrip®, derecha
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221022730
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado8 - 13 mm (cable redondo) 4.8 - 7.5 mm (cable coaxial)
- UPC_NO843221022730
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Solo para cable métrico.
- Tiras de cable NYM de 8 - 13 mm, coaxial de 4.8 - 7.5 mm, Cat 5-7, par trenzado (UTP/STP) y conductores y hilos 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5 y 4.0 mm2.
- Funcionamiento a derechas.
- Extremos cónicos y delgados de la herramienta para un mejor acceso en áreas confinadas.
- Fácil inserción de cable coaxial y de datos.
- Las crestas de ubicación entre los orificios de pelado facilitan la alineación del cable.
- El resorte de apertura y el dispositivo de bloqueo hacen que la herramienta sea fácil de abrir y asegurar.
- Área de descanso del pulgar para un agarre firme de la herramienta.
- Cuchillo de pelado de cables para un corte longitudinal sencillo de la vaina del cable.
- Dos hojas situadas en la parte delantera de la herramienta para retirar la funda exterior del cable NYM.
- Diseño multicomponente con una zona de plástico suave para un uso cómodo y un agarre seguro.
- Carcasa duradera fabricada con plástico reforzado con fibra de vidrio.