Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total4 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/16 in
- Ancho de pieza única4 3/16 in
- Peso de la herramienta0.12 libras
- Ancho de la herramienta1 3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico resistente a impactos
- ColorNegro
- País de origenTaiwán
- DescripciónPelador de cables coaxial
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011673
- MaterialPlástico resistente a impactos
- Número de piezas1
- UPC_NO843221011673
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para pelar cables coaxiales RG 58, RG 59 y RG 62.
- 3 pelado en una sola operación: pela la vaina exterior, el blindaje y el aislamiento en un solo proceso con tres hojas integradas.
- La profundidad de corte de cada hoja se puede ajustar individualmente con una llave hexagonal.
- El espaciado de las cuchillas permanece constante.
- Hecho de plástico duradero resistente a los impactos.