Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles8.0 - 13.0 mm
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.115 libras
- Ancho de la herramienta1 3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónHerramienta de desmontaje universal
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221004095
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado8.0 - 13.0 mm
- UPC_NO843221004095
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para desmontar y pelar todos los cables de instalación comunes redondos y a prueba de humedad entre 3 x 1.5 mm2 y 5 X 2.5 mm2.
- Adecuado para 8 a 13 mm.
- Herramienta de pelado de doble cubierta con resorte de apertura y palanca de bloqueo.
- Clip para un transporte seguro.
- Construcción duradera reforzada con fibra de vidrio.