Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de alambre de tipo extremo de 0.5 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011642
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Punta alicate o muesca en VPunta alicate
- Capacidad de pelado1/64" (0.5 mm)
- UPC_NO843221011642
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Pelador de cables de extremo para pelar cables finos.
- Mandrinado preciso para coincidir con el diámetro del cable: prisma de pelado preciso, no ajustable.
- Adecuado para alambre métrico de 0.5 mm.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite.