Motion
919
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 95 mm, 140 mm OD, 32.50 mm Ancho
Artículo MI #10746775
No. Fabricante 919
Precio711.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 95 mm, 140 mm OD, 32.50 mm Ancho
Artículo MI #10746775
No. Fabricante 919
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
Precio711.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    32.50 mm
  • Peso
    1.59 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    919 COJINETE DE BOLAS DE EMPUJE, DIÁMETRO INTERIOR DE 95 MM,
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661047286
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047286

Descripción general

Descripción del fabricante
919 COJINETE DE BOLAS DE EMPUJE, DIÁMETRO INTERIOR DE 95 MM,