Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEste estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
- Características de comodidadGarantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
- DescripciónEste estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraRostro de mujer
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteGris
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314056017
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaPuntas de goma
- UPC_NO616314056017
Descripción general
- Garantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
- Unas gafas mejor ajustadas protegerán los ojos de forma más eficaz
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 11 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación