Motion
B401220
Casquillo sin llave - Serie B400 , 220 mm ID, 285 mm OD, 56 mm LTB
Artículo MI #10898964
No. Fabricante B401220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B400 , 220 mm ID, 285 mm OD, 56 mm LTB
Artículo MI #10898964
No. Fabricante B401220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16 x 50
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Presión de contacto del cubo
    22916 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    285 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 50
  • Peso
    24.25 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    290 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401220
  • Número de Upc del fabricante
    662345043670
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    26
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    191178 lbf
  • UPC_NO
    662345043670

Descripción general

Descripción del fabricante
B401220 B400 220MM X 285MM BUSHI SIN LLAVE
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"