Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM16 x 90
- Diámetro interno8.661 pulg.
- Exterior Diámetro14.57 pulg.
- Longitud total114 mm
- Tamaño del tornilloM16x90
- Peso143 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación185 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteH2203
- Número de Upc del fabricante662345045728
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Número de tornillos de bloqueo20
- SerieSD30
- UPC_NO662345045728
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías