Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura21 pulg.
- Altura máxima del asiento21 pulg.
- Altura mínima del asiento16 pulg.
- Profundidad del asiento16 pulg.
- Anchura del asiento16 pulg.
- Peso18 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa sin respaldo es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de tela de 16” de diámetro cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 16" a 21". El taburete cuenta con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.